L型POPレールG ガラス棚用
L型スペーサー対応のPOPレール(プライスカードレール、POSレール)です。プライスカード、POSカード、EOSカード、POPカードを差し込めるカードケースです。ガラス棚に挟み込んでご使用下さい。
- 仕様
- 【カード差込枚数(段)】1
- 材質
- PET、塩ビ
- 色
- 透明
- 段数
- 【カード差込】1
- 内容量
- 1セット(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全9種類を絞り込む
寸法(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
店舗什器 の新着商品
カテゴリ













![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260821-02.jpg)








