曜日別特売
LPG0588G6P L型POPレールG ガラス棚用 セラタ 82785651

LPG0588G6P L型POPレールG ガラス棚用 セラタ 82785651
LPG0588G6P L型POPレールG ガラス棚用 セラタ 82785651
LPG0588G6P L型POPレールG ガラス棚用 セラタ 82785651

L型POPレールG ガラス棚用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品はガラス厚・寸法など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
ガラス厚(mm)
6
寸法(mm)
588×66
注文コード
82785651
品番
LPG0588G6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

L型スペーサー対応のPOPレール(プライスカードレール、POSレール)です。プライスカード、POSカード、EOSカード、POPカードを差し込めるカードケースです。ガラス棚に挟み込んでご使用下さい。

寸法(mm)
588×66
タイプ
W600用
ガラス厚(mm)
6
仕様
【カード差込枚数(段)】1
材質
PET、塩ビ
色
透明
段数
【カード差込】1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする