AUREX 声くっきり機能搭載CDラジカセ
人の声が聴こえやすい「声くっきり」機能を搭載した高音質多機能CDラジカセ。シンプルな操作性で音楽鑑賞から語学学習まで幅広いシーンで便利にご活用いただけます。メタルグリルを採用した最大4.4W(2.2W+2.2W)のスピーカーを搭載し、高音質な音を楽しめる1台。テープ残量が一目でわかる大きな窓や、操作しやすい大きめのボタンなど使いやすさにもこだわったデザインです。
- 付属品
- 電源コード、取扱説明書(保証書付き)
- 仕様
- 【カセット部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60【CD部】チャンネル数:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)
- 質量(kg)
- 1.8(乾電池含まず)
- 消費電力(W)
- 16
- 電源
- AC100V 50/60Hz、DC9V、単2形乾電池×6本(別売)
- 最大出力(W)
- 実用/2.2+2.2
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 300×110×211(突起部含まず)
- スピーカー
- 8cmコーン型(4Ω)×2
- 受信周波数
- 【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz
- 電池使用時間(時間)
- (東芝アルカリ乾電池使用時)CD再生時:約9、ラジオ受信時:約19、テープ再生時:約12
- 入出力端子
- 外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ



















