曜日別特売
AX-KCR60(P) AUREX 声くっきり機能搭載CDラジカセ 東芝 82786387

AX-KCR60(P) AUREX 声くっきり機能搭載CDラジカセ 東芝 82786387
AX-KCR60(P) AUREX 声くっきり機能搭載CDラジカセ 東芝 82786387
AX-KCR60(P) AUREX 声くっきり機能搭載CDラジカセ 東芝 82786387
AX-KCR60(P) AUREX 声くっきり機能搭載CDラジカセ 東芝 82786387

AUREX 声くっきり機能搭載CDラジカセ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ピンク
内容量1台注文コード82786387品番AX-KCR60(P)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

人の声が聴こえやすい「声くっきり」機能を搭載した高音質多機能CDラジカセ。シンプルな操作性で音楽鑑賞から語学学習まで幅広いシーンで便利にご活用いただけます。メタルグリルを採用した最大4.4W(2.2W+2.2W)のスピーカーを搭載し、高音質な音を楽しめる1台。テープ残量が一目でわかる大きな窓や、操作しやすい大きめのボタンなど使いやすさにもこだわったデザインです。

色
ピンク
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付き)
仕様
【カセット部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60【CD部】チャンネル数:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)
質量(kg)
1.8(乾電池含まず)
消費電力(W)
16
電源
AC100V 50/60Hz、DC9V、単2形乾電池×6本(別売)
最大出力(W)
実用/2.2+2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×110×211(突起部含まず)
スピーカー
8cmコーン型(4Ω)×2
受信周波数
【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz
電池使用時間(時間)
(東芝アルカリ乾電池使用時)CD再生時:約9、ラジオ受信時:約19、テープ再生時:約12
入出力端子
外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする