若獅子
ツカミ箸
用途
トタンやアルミなどの薄板をつかむ・曲げる・つぶす・ひらく際に
材質
本体:炭素鋼、グリップ:樹脂
色
スチールグレー/オレンジ
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82788286
125046
265×91×48
675
90
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
82788311
125045
265×77×47.5
626
75
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
82788329
125040
245×27×43.5
394
24
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください