若獅子
ツカミ箸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
265×77×47.5
245×27×43.5
265×77×47.5
265×91×48
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82788311
品番
125045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
用途
トタンやアルミなどの薄板をつかむ・曲げる・つぶす・ひらく際に
寸法(mm)
265×77×47.5
質量(g)
626
口幅(mm)
75
材質
本体:炭素鋼、グリップ:樹脂
色
スチールグレー/オレンジ
危険物の類別
非危険物