AUREX CDラジオ
英語リスニング学習やラジオ視聴がストレスなく楽しめる語学学習機能に特化したスリムタイプのCDラジオ。「ENGLISH(声くっきり)機能」は英語の発音やアクセントをより明瞭に再生し、リスニング学習をサポート。ニュースや落語など人の声を聞き取りやすくなります。
CD部は、A-Bリピート、ワンタッチサーチ、リピート、ランダム、プログラム再生など語学学習に便利な機能を搭載。
- 付属品
- 電源コード、取扱説明書(保証書付き)
- 仕様
- 【CD部】チャンネル数:2、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
- 質量(kg)
- 約1.2(乾電池含まず)
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 10
- 電源
- AC100V50/60Hz、単3乾電池×6(別売り)
- 最大出力(W)
- 実用/1.5+1.5
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 272×152×61(突起部含まず)
- スピーカー
- Φ5cmコーン型×2
- 受信周波数
- 【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz
- 電池使用時間(時間)
- (東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信:約14、CD再生:約3
- 入出力端子
- 外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ
















