AX-CR40(W) AUREX CDラジオ 東芝 82786466

AX-CR40(W) AUREX CDラジオ 東芝 82786466
AX-CR40(W) AUREX CDラジオ 東芝 82786466

AUREX CDラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82786466
品番
AX-CR40(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

英語リスニング学習やラジオ視聴がストレスなく楽しめる語学学習機能に特化したスリムタイプのCDラジオ。「ENGLISH(声くっきり)機能」は英語の発音やアクセントをより明瞭に再生し、リスニング学習をサポート。ニュースや落語など人の声を聞き取りやすくなります。
CD部は、A-Bリピート、ワンタッチサーチ、リピート、ランダム、プログラム再生など語学学習に便利な機能を搭載。

付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付き)
仕様
【CD部】チャンネル数:2、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
質量(kg)
約1.2(乾電池含まず)
色
ホワイト
消費電力(W)
10
電源
AC100V50/60Hz、単3乾電池×6(別売り)
最大出力(W)
実用/1.5+1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
272×152×61(突起部含まず)
スピーカー
Φ5cmコーン型×2
受信周波数
【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz
電池使用時間(時間)
(東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信:約14、CD再生:約3
入出力端子
外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする