oval 修正テープ 5.0mm×8m

oval 修正テープ 5.0mm×8m - サンノートoval 修正テープ 5.0mm×8m - サンノート

修正後すぐに書き込むことができる、使い切りタイプの修正テープです。水性・油性どちらの筆記具で書き込んだ後でも使用可能です。

材質
容器/ポリスチレン
歯車・先端/ポリアセタール
キャップ/スチレン系熱可塑性エラストマー
サイズ(mm)
150x65x20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827944891039
オープン
¥119
¥131(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする