光沢復元スプレー液
光沢復元&汚れ除去のスプレーバフ用詰め替え液。
ドライワックスに優れた光沢復元性とキズの修復性を発揮します。
バフマシンでのスプレーバフ作業に最適です。
オールアクリルレジンの採用により、毎日バフ作業を行っても黄変しにくい設計です。
・優れた光沢復元性、補修性を発揮し、汚れの除去効果もあります
・ハクリ、再塗布作業よりも短時間で光沢の復元が可能です
・アクリルレジンの採用で、毎日バフ掛けをしても黄変しにくい設計です
- 用途
- パフマシンでのスプレーバフ
- 標準使用量
- 1,330~4,000 (m2/原液使用/本
- 内容量
- 1本(4L)
注意
※【リスクアセスメント対象製品】 使用前に必ずSDSを確認し、呼吸用保護具、不浸透性の手袋・保護衣、ゴーグルなどを使用してください。※用途以外には使用しないでください。
※一度容器から出した液は、再び元の容器に戻さないでください。
※液が塗装面や金属面に付着した場合は、速やかに水を含ませたきれいな布で十分に水拭きしてください。
※スプレー容器などに小分けする場合は、製品名を明記した専用の清浄な容器をご使用ください。
※他のワックスや洗剤とは混ぜないでください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になる場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は容器底面に記載してあります。)
※ご使用後の製品は必ずキャップを締めてください。
洗剤 の新着商品
カテゴリ






















![重曹 アーテック[学校教材・教育玩具] 重曹 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81232841-260710-02.jpg)