墨出し器具 墨ちゃん
・従来は2人必要な墨出し作業も、1人作業でも正確、簡単に墨出し作業を実現。
・現場で扱いやすいシンプル構造。
・墨糸の位置決めがしやすく、精度の高い墨出しが可能。
・樹脂パーツの溝で糸を固定でき、取付けの手間を軽減。
・一般的な仕上げ状態のコンクリート床面において、約10m程度の糸を引いた状態でも本体が動かないよう設計されています。
- 用途
- ・建築・土木工事における墨出し作業の補助
・墨つぼ使用時の墨糸固定用ウェイト(おもり)
- 材質
- 金属
- 幅(mm)
- 【一辺】103
- 質量(kg)
- 2.3
- 高さ(mm)
- 122
- 内容量
- 1個
注意
※墨つぼは付属しておりません。※床面が非常に滑らかな場合(平滑仕上げ等)や、粉塵・水分・油分の付着状態によっては、糸を強く引くことで本体が滑ることがあります。そのような場合は、無理に強く引かず、本体が動かない程度の力で軽く墨打ちを行ってください。
※本製品は業務用です。目的以外の使用はしないでください。使用前に、本体や固定部に破損・変形がないか確認してください。設置が不安定な場所では使用しないでください。
※指や手を挟まないようご注意ください。持ち運び時は落下に十分注意してください。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ




























