8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315

 

8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315
8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315
8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315
8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315
8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315
8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315
8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315
8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315
8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315
8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315
8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315
8216961 墨出し器具 墨ちゃん NSP 82808315

墨出し器具 墨ちゃん

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82808315
品番
8216961
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・従来は2人必要な墨出し作業も、1人作業でも正確、簡単に墨出し作業を実現。
・現場で扱いやすいシンプル構造。
・墨糸の位置決めがしやすく、精度の高い墨出しが可能。
・樹脂パーツの溝で糸を固定でき、取付けの手間を軽減。
・一般的な仕上げ状態のコンクリート床面において、約10m程度の糸を引いた状態でも本体が動かないよう設計されています。

用途
・建築・土木工事における墨出し作業の補助
・墨つぼ使用時の墨糸固定用ウェイト(おもり)
材質
金属
幅(mm)
【一辺】103
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
122
注意
※墨つぼは付属しておりません。
※床面が非常に滑らかな場合(平滑仕上げ等)や、粉塵・水分・油分の付着状態によっては、糸を強く引くことで本体が滑ることがあります。そのような場合は、無理に強く引かず、本体が動かない程度の力で軽く墨打ちを行ってください。
※本製品は業務用です。目的以外の使用はしないでください。使用前に、本体や固定部に破損・変形がないか確認してください。設置が不安定な場所では使用しないでください。
※指や手を挟まないようご注意ください。持ち運び時は落下に十分注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする