スタッドファインダー
HANMATEK SF3 4 in 1 スタッドファインダー 木製スタッド、金属、ライブケーブル、金属測定を1台で対応する4 in 1機能を持つスタッドファインダーです。DIYや壁設置作業に最適なマルチユースモデルです。
高精度LCD画面で確認しやすい 液晶画面付きで、検出結果を明確に表示。壁内構造の位置をリアルタイムで確認でき、作業の正確性を高めます。
電池駆動でどこでも使用可能 電池駆動式のため、電源に依存せず、屋外や現場でも自由に使用できます。作業の柔軟性と利便性を実現しています。
軽量で持ち運びやすい設計 パッケージ重量は0.300 kg、サイズは15 × 10 × 2 cmとコンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグにすっきり収納可能です。
CE認証取得で信頼性保証 CE認証を取得しており、安全性と品質が確認されています。欧州市場を含む国際的な基準を満たした信頼性の高い製品です。
中国製の高コストパフォーマンス 中国製ながらも高精度な検出性能を実現。価格と性能のバランスが優れたHANMATEKブランドの代表作です。
1個入りの単品販売 1パックに1個の構成で、必要な数量だけ購入可能です。個人ユーザーからプロ作業者まで、用途に応じた選択ができます。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ























![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831409-261028-02.jpg)