スタッドファインダー
HANMATEK SF1 スタッドファインダーの高性能機能 本製品は木製スタッドや金属探知に対応し、壁内の構造物を正確に検出します。DIY作業やインテリア施工に最適な高精度スキャナーです。
生きているケーブルの検出機能搭載 生きているケーブルの検出が可能で、電気配線の安全な施工をサポートします。作業中の電気ショックリスクを低減する安心設計です。
金属深さ測定も可能な高機能 金属深さ測定ファインダーとしての機能も備え、壁内金属の埋め込み深さを正確に測定できます。施工精度を高めるための重要な情報が得られます。
明確なLCD画面で視認性を確保 LCD HDウォールスキャナーを搭載し、検出結果を鮮明に表示。明るい環境下でも読み取りやすく、作業効率を向上させます。
バッテリー駆動で移動が自由 Battery-Powered仕様で、電源に依存せずどこでも使用可能。現場作業や屋内施工において高い移動性を実現します。
コンパクトなパッケージで持ち運び便利 パッケージサイズは15 × 10 × 5 cm、重量は0.280 kgと軽量コンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグに簡単に収納できます。
CE認証取得で信頼性を確保 CE認証を取得しており、安全性と品質の基準を満たしています。工業用金属探知機として、信頼できる性能を提供します。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ























![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831409-261028-02.jpg)