スタッドファインダー

スタッドファインダー - HANMATEK

HANMATEK SF2 スタッドファインダーの高性能機能 木製スタッド・金属検出に対応し、壁内の構造物を正確に特定できます。ライブケーブル検出機能で電気配線の危険を事前に回避可能です。
明確なLCD画面で検出結果をリアルタイム表示 液晶画面搭載により、検出結果を直感的に確認できます。金属の深さや位置を正確に把握し、作業効率を向上させます。
バッテリー駆動で場所を選ばず使用可能 バッテリー駆動タイプで、電源がなくても自由に操作できます。現場作業やDIYプロジェクトでの使用に最適です。
軽量で持ち運びしやすい設計 パッケージ重量は0.280 kg、サイズは15 × 10 × 2 cmとコンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグに簡単に収納できます。
CE認証取得で信頼性と安全性を確保 CE認証を取得しており、欧州市場での使用に適しています。品質と安全性が検証された製品です。
中国製の高コストパフォーマンス 製造国は中国本土ですが、高精度な検出性能とリーズナブルな価格を実現。DIYやプロの現場でも活躍する信頼性の高い壁検出器です。
1個入りのシンプルなパッケージ 1パックに1個のスタッドファインダーが含まれます。必要なアイテムを確実に入手でき、準備が簡単です。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431057SF2
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする