オートポンプユニット RAU型

オートポンプユニット RAU型 - 櫻川ポンプ製作所
電圧(V)
三相200/200-220
ケーブル長(m)
10
始動方式
直入
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
出力(kW)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
異物通過径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82815891RAU-486KB-A1405.5101.520
¥872,000
¥669,800
¥736,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82815979RAU-284A945.515112
¥785,000
¥599,800
¥659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82815988RAU-4158A1951110420
¥1,420,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82815997RAU-284A945.515112
¥785,000
¥599,800
¥659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816040RAU-38B1315.5150.818
¥1,150,000
¥869,800
¥956,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816101RAU-48E1315.5101.325
¥987,000
¥749,800
¥824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816137RAU-283A925.5280.59
¥784,000
¥599,800
¥659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816189RAU-48E1315.5101.325
¥987,000
¥749,800
¥824,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816225RAU-38B1315.515122
¥1,150,000
¥869,800
¥956,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816259RAU-4158A1951110420
¥1,420,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816286RAU-486KB-A1405.5101.520
¥872,000
¥669,800
¥736,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816329RAU-283A925.5280.59
¥784,000
¥599,800
¥659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする