※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82816688
品番
AL30-N03B-R-D
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
仕様
油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
関連資料:
カタログ(28.98MB)
取扱説明書:
(2.73MB)
商品説明動画
参考になった