マスキングPJMT-15S061

マスキングPJMT-15S061 - ニチバン

可愛く上品な「マスキングテープ」
プチジョアは、フランス語で「小さな喜び」を意味します。
和紙素材の手で切れるテープです。
色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。

用途
何気ない小物も可愛くアレンジ,大切な小物入れも華やかに,壁に貼って気軽に模様替え,テープで飾ることで華やかなアルバムに,シンプルなボトルに自分らしさを,ちいさなお菓子のプレゼントをちょっとおしゃれに,ガラスジャーをお気に入りのテープで簡単アレンジ,お菓子を可愛くラッピング,ギフトなどのラッピングに,ノートやペンを自分らしくデコレーション,ホームパーティーを楽しく彩る,花瓶や額縁を簡単アレンジ,うちわの装飾など推し活に
色
ホワイト
基材
和紙
粘着剤
アクリル系
寸法(mm×m)
15×18
内容量
1個
注意
※実際の商品と絵柄の配置、色が異なる場合があります。
※貴重品・破損して困るものへのご使用はお止めください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82823636PJMT-15S061
¥180
¥149
¥164(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする