共和[輪ゴム・ゴムバンド]
セロハン粘着テープ
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。
軽包装の用途全般に適しています。
用途
封緘、梱包、包装用に
材質
基材:セロハンフィルム・粘着剤:ゴム系
色
透明
長さ(m)
35
テープ幅(mm)
24
包装形態
5巻シュリンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(5巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83124618
HC-170-A 24×35m
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83124636
HC-170-A 24×35m
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください