マスキングテープ PJMT-15S069
可愛く上品な「マスキングテープ」
プチジョアは、フランス語で「小さな喜び」を意味します。
和紙素材の手で切れるテープです。
色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
- 用途
- 何気ない小物も可愛くアレンジ,大切な小物入れも華やかに,壁に貼って気軽に模様替え,テープで飾ることで華やかなアルバムに,シンプルなボトルに自分らしさを,ちいさなお菓子のプレゼントをちょっとおしゃれに,ガラスジャーをお気に入りのテープで簡単アレンジ,お菓子を可愛くラッピング,ギフトなどのラッピングに,ノートやペンを自分らしくデコレーション,ホームパーティーを楽しく彩る,花瓶や額縁を簡単アレンジ,うちわの装飾など推し活に
- 基材
- 和紙
- 粘着剤
- アクリル系
- 寸法(mm×m)
- 15×18
- 柄
- レトロフラワー
- 内容量
- 1巻
注意
※実際の商品と絵柄の配置、色が異なる場合があります。※貴重品・破損して困るものへのご使用はお止めください。
文房具 の新着商品
カテゴリ














![セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124627-260803-02.jpg)
![セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124618-260909-02.jpg)









