曜日別特売
GA-HG049 レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策 GAONA(ガオナ) 82826208

GA-HG049 レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策 GAONA(ガオナ) 82826208
GA-HG049 レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策 GAONA(ガオナ) 82826208
GA-HG049 レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策 GAONA(ガオナ) 82826208
GA-HG049 レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策 GAONA(ガオナ) 82826208
GA-HG049 レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策 GAONA(ガオナ) 82826208

レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82826208
品番
GA-HG049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

◆呼13の蛇口の回転ハンドルをレバーハンドルに交換できます。
◆手の甲や肘でも開閉でき、汚れた手でハンドルに触れる必要がありません。
◆回転ハンドルに比べて軽い力で操作できるので、子どもやご年配の方でも使いやすいです。
◆店舗オーナー様や施設管理者様でも簡単に取替えられるので、業者を呼ばずに作業が完了します。
◆衛生的に使用できるので、不特定多数の人が使用する飲食店の手洗い場に最適です。
◆幼稚園や老人ホームなどにもオススメです。
◆横向きでも取付けできます。
◆取付ネジサイズ:W24山20

用途
既存の蛇口をレバー式に替えられる交換用ハンドルです。
材質
亜鉛、黄銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~80℃
注意
※作業に入る前に、必ず元栓を閉めてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする