吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い

吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い - GAONA(ガオナ)吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い - GAONA(ガオナ)吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い - GAONA(ガオナ)吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い - GAONA(ガオナ)吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い - GAONA(ガオナ)吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い - GAONA(ガオナ)吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い - GAONA(ガオナ)吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い - GAONA(ガオナ)

◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_
◆近くの洗面空間から洗濯機へ給水します。_x000D_
◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_
◆吐水口に洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_
◆吐水口は360°回転します。_x000D_
◆新しく給水箇所を増やすために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_
◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_
◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ

用途
吐水口が回転する立形の水栓です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~50℃
内容量
1個
注意
※洗濯機を使用しない時は 万一の漏水を防ぐため水栓を閉じてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826296GA-LA017
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする