◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_◆近くの洗面空間から洗濯機へ給水します。_x000D_◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_◆吐水口に洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_◆吐水口は360°回転します。_x000D_◆新しく給水箇所を増やすために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ