- 仕様
- 【配線方式/出力】直流2線式
- サイズ
- M8
- 質量(g)
- 【梱包状態)_コード引き出し】105
- タイプ
- 中距離タイプ/スパッタ対策 中距離タイプ
- 形式
- 形E2EW-(Q)X2D□8
- 保護構造
- IEC60529規格 IP67
- 耐電圧
- AC1000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
- 検出距離
- 2mm±10%
- 接続方式
- コード引き出し(標準コード長2m)、M12コネクタ中継(標準コード長0.3m)
- 標準検出物体(mm)
- 【鉄】12×12×1
- 材質(ケース)
- ステンレス(SUS303)
- 対応
- IO-Link
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 50~(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
- 設定距離(mm)
- 0~1.4
- 検出物体
- 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→カタログ参考)
- 応答周波数(Hz)
- 100
- 動作モード
- D1タイプ_NO(ノーマリーオープン)D2タイプ_NC(ノーマリークローズ)
- 使用電圧範囲
- DC10~30V リップル(p-p)10%も含む、Class2
- 応差
- 検出距離の15%以下
- 開閉容量(mA)
- 3~100