曜日別特売

EE-SX3340 / 4340

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は出力モード・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
出力モード
入光時ON
注文コード
82890547
品番
EE-SX4340-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

SMDタイプで溝幅4mmを実現
プリント基板表面実装タイプ
高分解能(スリット幅:0.5mm)
フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3340)/入光時ON(形EE-SX4340)2タイプ ラインアップあり)
SMDタイプで溝幅4mmを実現
プリント基板表面実装タイプ
高分解能(スリット幅:0.5mm)
フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3340)/入光時ON(形EE-SX4340)2タイプ ラインアップあり)

出力電圧
【ローレベル】標準: 0.12 V / 最大:0.4 V (条件_ VCC=4.5~16V IF=10mA(EE-SX4340) IOL=16mA)
出力モード
入光時ON
出力電流
【ハイレベル】最大100 μA (条件_ VCC=4.5~16V IF=0mA(EE-SX4340) VOH=28V)
備考
10秒以内
定格
255
記号
Tsol
単位
℃
定格電流(mA)
【LED(出力オン時)】8(条件_ VCC=4.5~16V)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする