ipa-500 PROST’s IPA イソプロピルアルコール PROST's 82820800

PROST’s IPA イソプロピルアルコール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(500mL)
内容量1個(500mL)注文コード82820800品番ipa-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。
工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。 メタノールよりも気化しやすく、プラスチック類を痛めません。

用途
脱脂/洗浄
危険物の数量
500mL
成分
IPA(イソプロピルアルコール)
容量(mL)
500
備考
廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※ご使用前に、目立たない箇所でテストしてからご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする