- 質量(g)
- 255(形WLCA2-Nの場合)
- 保護構造
- IP67(EN60947-5-1)
- スイッチ
- 一般内蔵スイッチ
- アクチュエータの種類
- ローラ・レバー(R38mm)
- 定格電圧
- 【動作表示灯(LED)】AC/DC10~115V
- 耐電圧
- 【(同極端子間/ねじ締め端子)】AC1000V 50/60Hz 1min、【(各端子とアース間/ねじ締め端子)】AC2,200V 50/60Hz 1min
- 定格周波数(Hz)
- 50/60Hz
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+80(ただし氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~25(初期値、内蔵スイッチ単体)
- 使用周囲湿度
- 35~95%RH
- 機械的耐久性
- 120回/min、1,500万回以上(フレキシブル・ロッド形は1000万回以上)
- 許容操作速度
- 1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)
- 電気的耐久性
- 75万回以上(ねじ締め端子_動作表示灯なし 250VAC、3A、抵抗負荷にて直出し/プリワイヤ_動作表示灯あり 115VDC、0.8A、抵抗負荷にて)
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- ~300
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- ~1000
- 許容操作頻度(回/min)
- 【電気的】30
- 振動(誤動作)
- 周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm