2WAY 7075コンパクトバケットチェア

2WAY 7075コンパクトバケットチェア - ロゴス2WAY 7075コンパクトバケットチェア - ロゴス2WAY 7075コンパクトバケットチェア - ロゴス2WAY 7075コンパクトバケットチェア - ロゴス2WAY 7075コンパクトバケットチェア - ロゴス2WAY 7075コンパクトバケットチェア - ロゴス2WAY 7075コンパクトバケットチェア - ロゴス2WAY 7075コンパクトバケットチェア - ロゴス

高さが2段階に調節可能なチェアは、食事シーンからリラックスタイムまで、幅広いシーンで活躍する。
優れた強度と軽さを兼ね備えた、7075超々ジュラルミンを主要フレームに採用。
コンパクトに収納でき、持ち運びに便利な収納バッグ付き。

用途
ハイ&ロー簡単切替!軽量&タフなミニマルチェア。
仕様
ハイ&ロー簡単切替・リンクホルダー付・小物ポケット付
タイプ
ローポジションスタイル
サイズ(cm)
高さ58/71.5×幅65/58×奥行61
耐荷重(kg)
(約)120
構成
本体、樹脂キャップ×4、収納バッグ
主材質
7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)25/39
収納時寸法(cm)
(約)縦13×横15×長さ40
総質量(kg)
(約)1.4
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292027973329008
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする