73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279

73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279
73329008 2WAY 7075コンパクトバケットチェア ロゴス 82920279

2WAY 7075コンパクトバケットチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82920279
品番
73329008
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

高さが2段階に調節可能なチェアは、食事シーンからリラックスタイムまで、幅広いシーンで活躍する。
優れた強度と軽さを兼ね備えた、7075超々ジュラルミンを主要フレームに採用。
コンパクトに収納でき、持ち運びに便利な収納バッグ付き。

用途
ハイ&ロー簡単切替!軽量&タフなミニマルチェア。
仕様
ハイ&ロー簡単切替・リンクホルダー付・小物ポケット付
タイプ
ローポジションスタイル
サイズ(cm)
高さ58/71.5×幅65/58×奥行61
耐荷重(kg)
(約)120
構成
本体、樹脂キャップ×4、収納バッグ
主材質
7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)25/39
収納時寸法(cm)
(約)縦13×横15×長さ40
総質量(kg)
(約)1.4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする