Bamboo 柄付きまな板
運びやすい柄付きのまな板は、家族で使いやすい大きめサイズ。
大きな塊肉や野菜などを切って、そのまま食卓まで持っていくことができる。
これひとつでまな板にもお皿にもなる便利アイテム。
素材には抗菌効果があると言われている竹を使用し、衛生面にも配慮している。
- 用途
- 運びやすい柄付きまな板。
- 質量(g)
- (約)800
- サイズ(cm)
- (約)幅20×奥行38×高さ2
- 主材質
- 竹集成材
- 内容量
- 1枚
注意
※本品は自然素材を使用しています。その風合いや色差、ロゴの濃淡、傷や凹みなどは、自然素材特有の個体差であるため、ご理解とご了承をお願いいたします。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ































