ファイヤーラック
使い勝手のよい折りたたみ式耐熱ラック!
たき火をしながら鍋料理を楽しむこともでき、直置きして鍋置きにすることもできる。
折りたたみ式なので、コンパクトに収納。
- 用途
- ピラミッドTAKIBIにセットすればケトルや小鍋でたき火調理ができます。
- タイプ
- XL
- 耐荷重(kg)
- 5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)48×15.5×10
- 主材質
- ステンレス
- 全質量(g)
- (約)745
- 寸法(縦×横)(cm)
- ラック部:(約)45×15.5
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦15.5×横48×高さ3.5
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ





























