曜日別特売

BBQツールセット

BBQツールセット - ロゴスBBQツールセット - ロゴスBBQツールセット - ロゴスBBQツールセット - ロゴス

保管や運搬がわずらわしいスキュア類をケースに入れてセットにしました。

用途
BBQのおともに。
長さ(cm)
[スキュア](約)35×6pcs、[トング](約)36、[ブラシ](約)25
構成
スキュア×6、トング、ブラシ、収納ケース
主材質
[スキュア]スチール、[トング]ステンレス、ウッド、[ブラシ]PP、ステンレス、銅、[収納ケース]PP
全質量(g)
(約)600
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横36×高さ5.5
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566297881331001
¥3,600
¥3,960(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする