曜日別特売

アイアンクワトロポッド

アイアンクワトロポッド - ロゴスアイアンクワトロポッド - ロゴスアイアンクワトロポッド - ロゴスアイアンクワトロポッド - ロゴスアイアンクワトロポッド - ロゴスアイアンクワトロポッド - ロゴスアイアンクワトロポッド - ロゴスアイアンクワトロポッド - ロゴス

耐荷重約200kgを誇る頑丈な吊り鍋料理スタンドは安定感のある4本脚。
マットブラックに塗装されたスチール製のフレームにより重厚感のある仕上がりに。
別売りの囲炉裏テーブルやピラミッドTAKIBIと組み合わせて使えば楽しみ方がさらにひろがる。

用途
たき火の空間に馴染むシックな色合い。料理スタイルが広がる、4本脚の吊り下げ料理スタンド。
セット内容
本体、収納バッグ
耐荷重(kg)
(約)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)70×70×133.5
主材質
スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦14×横53×高さ9
総質量(kg)
(約)4.2
内容量
1個
注意
※製品の特性上、組立て時の脚の開きは一定でないため、サイズ表記は目安とお考えください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566287281064136
¥9,900
¥10,890(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする