LOGOS×萬古焼 ろごす蚊遣ぶた
約300年前から伝わる三重県の伝統産業「萬古焼」。
その魅力にLOGOSの紋を付したコラボレーションアイテムです。
日本の夏の風物詩、蚊遣ぶたは、ゆるりとたちのぼる煙が風情ある夏を演出してくれます。
ぶたの表情や輪郭、模様、取っ手まで職人の手でひとつひとつ丁寧に作られています。
ハンドル付きで持ち運びやすく、自宅の縁側や庭先、キャンプなどのアウトドアシーンでも活躍します。
- 用途
- 蚊取り線香ぶら下げタイプ!風情ある夏のアウトドアに。
- 仕様
- ハンドル付
- 質量(g)
- (約)690
- サイズ(cm)
- (約)幅15.5×奥行15.5×高さ21
- 構成
- 本体、ワイヤーフック
- 主材質
- 陶器
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ






























