81062004 LOGOS×萬古焼 ろごす蚊遣ぶた ロゴス 82919527

81062004 LOGOS×萬古焼 ろごす蚊遣ぶた ロゴス 82919527
81062004 LOGOS×萬古焼 ろごす蚊遣ぶた ロゴス 82919527
81062004 LOGOS×萬古焼 ろごす蚊遣ぶた ロゴス 82919527
81062004 LOGOS×萬古焼 ろごす蚊遣ぶた ロゴス 82919527
81062004 LOGOS×萬古焼 ろごす蚊遣ぶた ロゴス 82919527
81062004 LOGOS×萬古焼 ろごす蚊遣ぶた ロゴス 82919527

LOGOS×萬古焼 ろごす蚊遣ぶた

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919527
品番
81062004
販売価格(税込)¥6,580
販売価格(税別)
¥5,982

約300年前から伝わる三重県の伝統産業「萬古焼」。
その魅力にLOGOSの紋を付したコラボレーションアイテムです。
日本の夏の風物詩、蚊遣ぶたは、ゆるりとたちのぼる煙が風情ある夏を演出してくれます。
ぶたの表情や輪郭、模様、取っ手まで職人の手でひとつひとつ丁寧に作られています。
ハンドル付きで持ち運びやすく、自宅の縁側や庭先、キャンプなどのアウトドアシーンでも活躍します。

用途
蚊取り線香ぶら下げタイプ!風情ある夏のアウトドアに。
仕様
ハンドル付
質量(g)
(約)690
サイズ(cm)
(約)幅15.5×奥行15.5×高さ21
構成
本体、ワイヤーフック
主材質
陶器
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする