MAKIBI グリルPAN
MAKIBI調理に最適な穴あきフライパン。
鶏の丸焼きやステーキ、炒め物が調理できて、余分な油や水分を落とせるので、ヘルシーでスモーキーなアウトドア調理が楽しめます。
フッ素コーティングを施しているので食材がくっつきにくく、お手入れも簡単。
ハンドルは木製で折りたためるので持ち運びも楽々。
- 用途
- 脂が落ちて香ばしい! 薪火や炭火調理ができるグリルパン。
- 質量(g)
- (約)480
- サイズ(cm)
- (約)口内径30×深さ3.5×全長56
- 表面処理
- フッ素樹脂コーティング
- 主材質
- スチール、木材
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦30.2×横33×高さ6.5
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































