81210200 MAKIBI グリルPAN ロゴス 82919816

81210200 MAKIBI グリルPAN ロゴス 82919816
81210200 MAKIBI グリルPAN ロゴス 82919816
81210200 MAKIBI グリルPAN ロゴス 82919816
81210200 MAKIBI グリルPAN ロゴス 82919816
81210200 MAKIBI グリルPAN ロゴス 82919816
81210200 MAKIBI グリルPAN ロゴス 82919816
81210200 MAKIBI グリルPAN ロゴス 82919816
81210200 MAKIBI グリルPAN ロゴス 82919816

MAKIBI グリルPAN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919816
品番
81210200
販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
¥3,200

MAKIBI調理に最適な穴あきフライパン。
鶏の丸焼きやステーキ、炒め物が調理できて、余分な油や水分を落とせるので、ヘルシーでスモーキーなアウトドア調理が楽しめます。
フッ素コーティングを施しているので食材がくっつきにくく、お手入れも簡単。
ハンドルは木製で折りたためるので持ち運びも楽々。

用途
脂が落ちて香ばしい! 薪火や炭火調理ができるグリルパン。
質量(g)
(約)480
サイズ(cm)
(約)口内径30×深さ3.5×全長56
表面処理
フッ素樹脂コーティング
主材質
スチール、木材
収納時寸法(cm)
(約)縦30.2×横33×高さ6.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする