SHIZUMANシート

SHIZUMANシート - ロゴスSHIZUMANシート - ロゴスSHIZUMANシート - ロゴスSHIZUMANシート - ロゴスSHIZUMANシート - ロゴスSHIZUMANシート - ロゴスSHIZUMANシート - ロゴスSHIZUMANシート - ロゴス

シートを取り付けることで接地面が広がり、ぬかるんだ土や砂地、雪原などの柔らかい地面でも沈み込みを防ぎ、安定した座り心地を維持します。

用途
簡単着脱! 砂浜でチェアが沈まないシート。
構成
本体、収納袋
取付け方法
バックル式
主材質
ポリエステル
内容量
1枚
注意
※地面の不安定度合いによっては対応できない場合があります。使用時の転倒や怪我には十分ご注意ください。
※硬い地面でのご使用はお控えください。製品の破損のおそれがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
サイズ(cm)
収納時寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73399001 829195708291957073399001(約)65キュービックチェア用(約)縦20×横20(約)縦20×横7×厚さ2
¥1,350
¥1,485(税込)
6日以内出荷
73399000 829197108291971073399000(約)60トレックチェア用(約)縦32×横19.5(約)縦21×横7×厚さ2
¥1,350
¥1,485(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする