73399001 SHIZUMANシート ロゴス 82919570

73399001 SHIZUMANシート ロゴス 82919570
73399001 SHIZUMANシート ロゴス 82919570
73399001 SHIZUMANシート ロゴス 82919570
73399001 SHIZUMANシート ロゴス 82919570
73399001 SHIZUMANシート ロゴス 82919570
73399001 SHIZUMANシート ロゴス 82919570
73399001 SHIZUMANシート ロゴス 82919570

SHIZUMANシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
質量(g)
(約)65
注文コード
82919570
品番
73399001
販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
¥1,350

シートを取り付けることで接地面が広がり、ぬかるんだ土や砂地、雪原などの柔らかい地面でも沈み込みを防ぎ、安定した座り心地を維持します。

用途
簡単着脱! 砂浜でチェアが沈まないシート。
質量(g)
(約)65
タイプ
キュービックチェア用
サイズ(cm)
(約)縦20×横20
収納時寸法(cm)
(約)縦20×横7×厚さ2
構成
本体、収納袋
取付け方法
バックル式
主材質
ポリエステル
注意
※地面の不安定度合いによっては対応できない場合があります。使用時の転倒や怪我には十分ご注意ください。
※硬い地面でのご使用はお控えください。製品の破損のおそれがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする