Tradcanvas ワイドバケットチェア

Tradcanvas ワイドバケットチェア - ロゴスTradcanvas ワイドバケットチェア - ロゴスTradcanvas ワイドバケットチェア - ロゴスTradcanvas ワイドバケットチェア - ロゴスTradcanvas ワイドバケットチェア - ロゴスTradcanvas ワイドバケットチェア - ロゴスTradcanvas ワイドバケットチェア - ロゴスTradcanvas ワイドバケットチェア - ロゴス

上質感のあるキャンバス風生地を採用したバケットタイプのチェア。
ユニークなフレーム構造で、前後左右にやさしく揺れるハンモックのような座り心地。
幅68cmのワイドサイズだから長時間座っていても疲れにくいデザイン。
耐荷重約150kgと頑丈なので安心して使えるのも◎。

用途
超ワイドサイズ&ハンモックのような座りごこち。
仕様
コンパクト収納
サイズ(cm)
(約)高さ83×幅68×奥行66
耐荷重(kg)
(約)150
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)46
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横38×高さ14
総質量(kg)
(約)2.5
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292043773173125
¥8,900
¥9,790(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする