73173125 Tradcanvas ワイドバケットチェア ロゴス 82920437

73173125 Tradcanvas ワイドバケットチェア ロゴス 82920437
73173125 Tradcanvas ワイドバケットチェア ロゴス 82920437
73173125 Tradcanvas ワイドバケットチェア ロゴス 82920437
73173125 Tradcanvas ワイドバケットチェア ロゴス 82920437
73173125 Tradcanvas ワイドバケットチェア ロゴス 82920437
73173125 Tradcanvas ワイドバケットチェア ロゴス 82920437
73173125 Tradcanvas ワイドバケットチェア ロゴス 82920437
73173125 Tradcanvas ワイドバケットチェア ロゴス 82920437

Tradcanvas ワイドバケットチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82920437
品番
73173125
販売価格(税込)¥9,790
販売価格(税別)
¥8,900

上質感のあるキャンバス風生地を採用したバケットタイプのチェア。
ユニークなフレーム構造で、前後左右にやさしく揺れるハンモックのような座り心地。
幅68cmのワイドサイズだから長時間座っていても疲れにくいデザイン。
耐荷重約150kgと頑丈なので安心して使えるのも◎。

用途
超ワイドサイズ&ハンモックのような座りごこち。
仕様
コンパクト収納
サイズ(cm)
(約)高さ83×幅68×奥行66
耐荷重(kg)
(約)150
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)46
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横38×高さ14
総質量(kg)
(約)2.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする