Tradcanvas 回るんスツール

Tradcanvas 回るんスツール - ロゴスTradcanvas 回るんスツール - ロゴスTradcanvas 回るんスツール - ロゴスTradcanvas 回るんスツール - ロゴスTradcanvas 回るんスツール - ロゴスTradcanvas 回るんスツール - ロゴスTradcanvas 回るんスツール - ロゴスTradcanvas 回るんスツール - ロゴス

オットマンとしても使える、ちょっと腰掛けたい時に便利な360°回転式のロースツール。
体の向きをスムーズに変えられるので、キャンプ場での調理時や、運動会でのお子様のカメラ撮影時にも活躍。
フレームにはスチール素材を使用することで、回転する構造ながら安定感も確保。
スマートフォンやドリンクが入る便利な収納ポケット付き。
生地とフレームが分かれるセパレート構造により、コンパクトに収納できるのもうれしい。

用途
たき火やウォッチングに最適!回転式ロースツール。
仕様
回転式座面・コンパクト収納
サイズ(cm)
(約)高さ47×幅49×奥行43
耐荷重(kg)
(約)100
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、ウレタン、EPE、木材
座面高(cm)
(約)39
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横12×高さ40
総質量(kg)
(約)2
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292014873321100
¥6,300
¥6,930(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする