73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148

73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148
73321100 Tradcanvas 回るんスツール ロゴス 82920148

Tradcanvas 回るんスツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82920148
品番
73321100
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

オットマンとしても使える、ちょっと腰掛けたい時に便利な360°回転式のロースツール。
体の向きをスムーズに変えられるので、キャンプ場での調理時や、運動会でのお子様のカメラ撮影時にも活躍。
フレームにはスチール素材を使用することで、回転する構造ながら安定感も確保。
スマートフォンやドリンクが入る便利な収納ポケット付き。
生地とフレームが分かれるセパレート構造により、コンパクトに収納できるのもうれしい。

用途
たき火やウォッチングに最適!回転式ロースツール。
仕様
回転式座面・コンパクト収納
サイズ(cm)
(約)高さ47×幅49×奥行43
耐荷重(kg)
(約)100
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、ウレタン、EPE、木材
座面高(cm)
(約)39
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横12×高さ40
総質量(kg)
(約)2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする