Tradcanvas 回るんバケットチェア

Tradcanvas 回るんバケットチェア - ロゴスTradcanvas 回るんバケットチェア - ロゴスTradcanvas 回るんバケットチェア - ロゴスTradcanvas 回るんバケットチェア - ロゴスTradcanvas 回るんバケットチェア - ロゴスTradcanvas 回るんバケットチェア - ロゴスTradcanvas 回るんバケットチェア - ロゴスTradcanvas 回るんバケットチェア - ロゴス

座るのも立つのも楽々な回転式座面を採用。
フレームにはスチール素材を使っていて耐荷重は約150kgあるので、座面が回転する構造ながら安定感あり。
およそ2.8kgと軽量&組立て式で、コンパクトに収納することができる。

用途
回転式座面で、座るのも立つのもラクラク。
仕様
回転式座面・スチールフレーム
サイズ(cm)
(約)高さ85×幅59×奥行60
耐荷重(kg)
(約)150
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、ウレタン、EPE、木材
座面高(cm)
(約)47
収納時寸法(cm)
(約)縦15×横40×高さ15
総質量(kg)
(約)2.8
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291953673321007
¥9,900
¥10,890(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする