73321007 Tradcanvas 回るんバケットチェア ロゴス 82919536

73321007 Tradcanvas 回るんバケットチェア ロゴス 82919536
73321007 Tradcanvas 回るんバケットチェア ロゴス 82919536
73321007 Tradcanvas 回るんバケットチェア ロゴス 82919536
73321007 Tradcanvas 回るんバケットチェア ロゴス 82919536
73321007 Tradcanvas 回るんバケットチェア ロゴス 82919536
73321007 Tradcanvas 回るんバケットチェア ロゴス 82919536
73321007 Tradcanvas 回るんバケットチェア ロゴス 82919536
73321007 Tradcanvas 回るんバケットチェア ロゴス 82919536
73321007 Tradcanvas 回るんバケットチェア ロゴス 82919536

Tradcanvas 回るんバケットチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82919536
品番
73321007
販売価格(税込)¥10,890
販売価格(税別)
¥9,900

座るのも立つのも楽々な回転式座面を採用。
フレームにはスチール素材を使っていて耐荷重は約150kgあるので、座面が回転する構造ながら安定感あり。
およそ2.8kgと軽量&組立て式で、コンパクトに収納することができる。

用途
回転式座面で、座るのも立つのもラクラク。
仕様
回転式座面・スチールフレーム
サイズ(cm)
(約)高さ85×幅59×奥行60
耐荷重(kg)
(約)150
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)、ウレタン、EPE、木材
座面高(cm)
(約)47
収納時寸法(cm)
(約)縦15×横40×高さ15
総質量(kg)
(約)2.8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする