UKスタイルチェア

UKスタイルチェア - ロゴスUKスタイルチェア - ロゴスUKスタイルチェア - ロゴスUKスタイルチェア - ロゴスUKスタイルチェア - ロゴス

座面を低めに設定したロースタイルに最適なチェア。
セッティング簡単な折りたたみ式で、クッション性のあるキルティング生地が使われている。
座面に沈み込みにくく、背もたれはハイバックなので、ゆったりくつろぐこ とができる。
腕になじむ木製アームレスト付きなのもポイント。

用途
キルティング生地で座り心地抜群!ハイバックのローチェア。
仕様
木製アームレスト・コンパクト収納
タイプ
ハイバック・ローポジションスタイル
サイズ(cm)
(約)高さ82.5×幅56.5×奥行60
耐荷重(kg)
(約)100
主材質
(約)4.6,スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)32
収納時寸法(cm)
(約)縦82×横56.5×厚さ10
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291977173311203
¥8,898
¥9,788(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする