73311203 UKスタイルチェア ロゴス 82919771

73311203 UKスタイルチェア ロゴス 82919771
73311203 UKスタイルチェア ロゴス 82919771
73311203 UKスタイルチェア ロゴス 82919771
73311203 UKスタイルチェア ロゴス 82919771
73311203 UKスタイルチェア ロゴス 82919771

UKスタイルチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
82919771
品番
73311203
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

座面を低めに設定したロースタイルに最適なチェア。
セッティング簡単な折りたたみ式で、クッション性のあるキルティング生地が使われている。
座面に沈み込みにくく、背もたれはハイバックなので、ゆったりくつろぐこ とができる。
腕になじむ木製アームレスト付きなのもポイント。

用途
キルティング生地で座り心地抜群!ハイバックのローチェア。
仕様
木製アームレスト・コンパクト収納
タイプ
ハイバック・ローポジションスタイル
サイズ(cm)
(約)高さ82.5×幅56.5×奥行60
耐荷重(kg)
(約)100
主材質
(約)4.6,スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
座面高(cm)
(約)32
収納時寸法(cm)
(約)縦82×横56.5×厚さ10
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする