曜日別特売

アロマタブキャンドル

アロマタブキャンドル - ロゴスアロマタブキャンドル - ロゴスアロマタブキャンドル - ロゴスアロマタブキャンドル - ロゴス

さわやかなシトロネラハーブの香り。
古くから忌避成分があるといわれる「シトロネラ」を配合。虫対策に。
柔らかいゆらめきで「リラクゼーション」

用途
キャンドルランタン及びブロンズキャンドルランプ用キャンドル。
質量(g)
(約)15×4pcs
サイズ(cm)
(約)直径3.5×高さ1(1pcsあたり)
香り
シトロネラ
主材質
パラフィン、シトロネラ
燃焼時間(時間)
(約)4~5
内容量
1セット
注意
※燃焼時間は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292055974309010
¥650
¥715(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする