ロゴス
アロマタブキャンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82920559
品番
74309010
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
さわやかなシトロネラハーブの香り。
古くから忌避成分があるといわれる「シトロネラ」を配合。虫対策に。
柔らかいゆらめきで「リラクゼーション」
用途
キャンドルランタン及びブロンズキャンドルランプ用キャンドル。
質量(g)
(約)15×4pcs
サイズ(cm)
(約)直径3.5×高さ1(1pcsあたり)
香り
シトロネラ
主材質
パラフィン、シトロネラ
燃焼時間(時間)
(約)4~5
注意
※燃焼時間は目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。