曜日別特売

キングあぐらチェア

キングあぐらチェア - ロゴスキングあぐらチェア - ロゴスキングあぐらチェア - ロゴスキングあぐらチェア - ロゴスキングあぐらチェア - ロゴスキングあぐらチェア - ロゴスキングあぐらチェア - ロゴスキングあぐらチェア - ロゴス

あぐらが組めるローポジションチェア「あぐらチェア」に、よりワイドなモデルが登場。
座面には適度な角度がついているため、深く腰掛けることができます。
頭までサポートするハイバック仕様で、首を預けて座ることができるので、長時間座っても疲れにくいデザイン。

用途
ワイド&ハイバックで長時間リラックスできるあぐらチェア。
タイプ
ワイド・ハイバック
サイズ(cm)
(約)高さ80×幅60×奥行74
耐荷重(kg)
(約)120
構成
本体、収納バッグ
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
LOGOSLAND
座面高(cm)
(約)22
収納時寸法(cm)
(約)縦19×横19×高さ94
総質量(kg)
(約)3.5
内容量
1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292058673173131
8,000
8,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする